Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

SMD-LED RGB 1.75...3.5 V PLCC-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11042252
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     67-03/BHGHR6W-B11/2T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rgb
smd-led
SMD-LED, Abmessungen B x T x H: 3.5 x 1.9 x 2.7 mm, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 1.75...3.5 V, Lichtstärke: 180...450 mcd, Gehäuse: PLCC-4, Gehäuseart: klar, Gehäusefarbe: farblos, Lichtfarbe: RGB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: SMD-Leuchtdioden, SMD-LEDs, LEDs, SMD-, Leuchtdioden, SMD-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,044*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,828*
€ 2,17532
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,044*
€ 1,24236
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG