Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-LED weiss 2.7...3.2 V Sideview


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11042246
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     48-213/T2D-AQ2R2QY/3C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
SMD-LED, Abmessungen B x T x H: 1.8 x 1 x 0.3 mm, Abstrahlwinkel: 130 °, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2.7...3.2 V, Farbkoordinaten: X = 0.294 / Y = 0.254, Lichtstärke: 90...180 mcd, Gehäuse: Sideview, Gehäuseart: klar, Gehäusefarbe: farblos, Lichtfarbe: weiss
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: SMD-LEDs, LEDs, SMD-, Leuchtdioden, SMD-, SMD-Leuchtdioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4127*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6899*
€ 0,82098
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4991*
€ 0,59393
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4127*
€ 0,49111
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG