Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-LED rot 2.7...3.15 V Unterseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-11042227
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     25-21SURC/S530-A4/TR8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
SMD-LED, Abmessungen B x T x H: 3.2 x 1.1 x 1.6 mm, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2.7...3.15 V, Farbkoordinaten: X = 0.294 / Y = 0.254, Lichtstärke: 28.5...112 mcd, Gehäuse: Unterseite, Gehäuseart: klar, Gehäusefarbe: farblos, Lichtfarbe: rot
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: SMD-Leuchtdioden, SMD-LEDs, LEDs, SMD-, Leuchtdioden, SMD-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2137*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3696*
€ 0,43982
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2618*
€ 0,31154
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2137*
€ 0,2543
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG