Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-LED RGB 1.7...3.7 V Unterseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11042224
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     23-23B/R6GHBHC-A01/2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rgb
smd-led
SMD-LED, Abmessungen B x T x H: 3.2 x 1.1 x 1.25 mm, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 1.7...3.7 V, Lichtstärke: 65...200 mcd, Gehäuse: Unterseite, Gehäuseart: klar, Gehäusefarbe: farblos, Lichtfarbe: RGB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: SMD-Leuchtdioden, SMD-LEDs, LEDs, SMD-, Leuchtdioden, SMD-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,965*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,326*
€ 1,57794
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,165*
€ 1,38635
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,965*
€ 1,14835
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG