Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-LED blau 2.9...3.6 V 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11042195
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     19-213/B7C-AQ2S1B2/3T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
SMD-LED, Abmessungen B x T x H: 1.6 x 0.6 x 0.8 mm, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2.9...3.6 V, Lichtstärke: 90...225 mcd, Gehäuse: 0603, Gehäuseart: klar, Gehäusefarbe: farblos, Lichtfarbe: blau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: SMD-Leuchtdioden, SMD-LEDs, LEDs, SMD-, Leuchtdioden, SMD-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2945*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5264*
€ 0,62642
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3558*
€ 0,4234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2945*
€ 0,35046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG