Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-LED rot + gelb-grün 1.7...2.4 V 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11042194
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     18-225/R6G6C-A01/3T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
SMD-LED, Abmessungen B x T x H: 1.6 x 0.5 x 0.8 mm, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 1.7...2.4 V, Lichtstärke: 28...112 mcd, Gehäuse: 0603, Gehäuseart: klar, Gehäusefarbe: farblos, Lichtfarbe: rot + gelb-grün
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: SMD-Leuchtdioden, SMD-LEDs, LEDs, SMD-, Leuchtdioden, SMD-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3425*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,573*
€ 0,68187
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4057*
€ 0,48278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3425*
€ 0,40758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG