Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

SMD-LED blau 2.7...3.7 V 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-11042186
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     17-21/BHC-AP1Q2/3T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
SMD-LED, Abmessungen B x T x H: 2 x 1 x 1.25 mm, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2.7...3.7 V, Lichtstärke: 45...112 mcd, Gehäuse: 0805, Gehäuseart: klar, Gehäusefarbe: farblos, Lichtfarbe: blau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: SMD-Leuchtdioden, SMD-LEDs, LEDs, SMD-, Leuchtdioden, SMD-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3163*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5197*
€ 0,61844
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3787*
€ 0,45065
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3163*
€ 0,3764
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG