Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-LED grün 2.7...3.2 V 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11042176
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     16-219A/GHC-YP2R1QY/3T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
SMD-LED, Abmessungen B x T x H: 1 x 0.45 x 0.5 mm, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2.7...3.2 V, Lichtstärke: 57...140 mcd, Gehäuse: 0402, Gehäuseart: klar, Gehäusefarbe: farblos, Lichtfarbe: grün
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: SMD-Leuchtdioden, SMD-LEDs, LEDs, SMD-, Leuchtdioden, SMD-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2932*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5003*
€ 0,59536
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4155*
€ 0,49445
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2932*
€ 0,34891
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG