Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-LED blau 2.7...3.7 V 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11042168
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     16-213/BHC-AN1P2/3T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
SMD-LED, Abmessungen B x T x H: 1 x 0.45 x 0.5 mm, Abstrahlwinkel: 120 °, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2.7...3.7 V, Lichtstärke: 28.5...72 mcd, Gehäuse: 0402, Gehäuseart: klar, Gehäusefarbe: farblos, Lichtfarbe: blau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: SMD-LEDs, LEDs, SMD-, Leuchtdioden, SMD-, SMD-Leuchtdioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4461*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7406*
€ 0,88131
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5437*
€ 0,647
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4461*
€ 0,53086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG