Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-LED rot + gelb-grün 1.7...2.4 V 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11042167
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     15-22/R6G6C-A32/2T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
SMD-LED, Abmessungen B x T x H: 3.2 x 1.1 x 2.7 mm, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 1.7...2.4 V, Lichtstärke: 28.5...72 mcd, Gehäuse: 1210, Gehäuseart: klar, Gehäusefarbe: farblos, Lichtfarbe: rot + gelb-grün, Technologie: AlGaInP, Leistung: 60 mW
Weitere Informationen:
Höhe:
4 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: SMD-Leuchtdioden, SMD-LEDs, LEDs, SMD-, Leuchtdioden, SMD-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3166*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5303*
€ 0,63106
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3891*
€ 0,46303
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3166*
€ 0,37675
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG