Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-LED weiss 2.7...3.3 V 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-11042165
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     15-21/T7D-JQ2S1PY/2T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
SMD-LED, Abmessungen B x T x H: 3.2 x 1 x 1.5 mm, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2.7...3.3 V, Farbkoordinaten: X = 0.294 / Y = 0.254, Lichtstärke: 90...225 mcd, Gehäuse: 1206, Gehäuseart: klar, Gehäusefarbe: farblos, Lichtfarbe: weiss
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: SMD-Leuchtdioden, SMD-LEDs, LEDs, SMD-, Leuchtdioden, SMD-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5947*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6956*
€ 0,82776
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5947*
€ 0,70769
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG