Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-LED grün 2.7...3.7 V 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11042160
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     15-21/GHC-R2S2/2T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
SMD-LED, Abmessungen B x T x H: 3.2 x 1 x 1.5 mm, Abstrahlwinkel: 130 °, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2.7...3.7 V, Lichtstärke: 140...285 mcd, Gehäuse: 1206, Gehäuseart: klar, Gehäusefarbe: farblos, Lichtfarbe: grün
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
5 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: SMD-LEDs, LEDs, SMD-, Leuchtdioden, SMD-, SMD-Leuchtdioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4143*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,692*
€ 0,82348
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5108*
€ 0,60785
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4143*
€ 0,49302
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG