Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-LED blau 2.9...3.6 V 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-11042158
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     15-21/B6C-YR1S2B2/2T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
SMD-LED, Abmessungen B x T x H: 3.2 x 1 x 1.5 mm, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2.9...3.6 V, Lichtstärke: 112...285 mcd, Gehäuse: 1206, Gehäuseart: klar, Gehäusefarbe: farblos, Lichtfarbe: blau
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: SMD-Leuchtdioden, SMD-LEDs, LEDs, SMD-, Leuchtdioden, SMD-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3163*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5397*
€ 0,64224
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3787*
€ 0,45065
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3163*
€ 0,3764
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG