Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-LED orange 1.7...2.3 V Sideview


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11042153
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     12-21/S3C-BQ2R2L/2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
SMD-LED, Abmessungen B x T x H: 3 x 1 x 2 mm, Abstrahlwinkel: 120 °, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 1.7...2.3 V, Lichtstärke: 90...180 mcd, Gehäuse: Sideview, Gehäuseart: klar, Gehäusefarbe: farblos, Lichtfarbe: orange
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: SMD-LEDs, LEDs, SMD-, Leuchtdioden, SMD-, SMD-Leuchtdioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5814*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,802*
€ 0,95438
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6622*
€ 0,78802
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5814*
€ 0,69187
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG