Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-LED rot 1.75...2.35 V Sideview


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11042151
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     12-21/R8C-AN1P2B/2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
SMD-LED, Abmessungen B x T x H: 3 x 1 x 2 mm, Abstrahlwinkel: 120 °, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 1.75...2.35 V, Lichtstärke: 28.5...72 mcd, Gehäuse: Sideview, Gehäuseart: klar, Gehäusefarbe: farblos, Lichtfarbe: rot
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: SMD-LEDs, LEDs, SMD-, Leuchtdioden, SMD-, SMD-Leuchtdioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3133*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5158*
€ 0,6138
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3755*
€ 0,44685
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3133*
€ 0,37283
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG