Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-LED grün 2.7...3.7 V Seitenansicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11042149
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     12-21/GHC-YR2S2/2D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
SMD-LED, Abmessungen B x T x H: 3 x 1 x 2 mm, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2.7...3.7 V, Lichtstärke: 140...285 mcd, Gehäuse: Seitenansicht, Gehäuseart: klar, Gehäusefarbe: farblos, Lichtfarbe: grün
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
5 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: SMD-Leuchtdioden, SMD-LEDs, LEDs, SMD-, Leuchtdioden, SMD-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5339*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7476*
€ 0,88964
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6508*
€ 0,77445
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5339*
€ 0,63534
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG