Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-LED rot 1.75...2.35 V 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-11042143
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     11-21/R6C-AR2S2B/2T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
SMD-LED, Abmessungen B x T x H: 3 x 1.5 x 1.5 mm, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 1.75...2.35 V, Lichtstärke: 140...285 mcd, Gehäuse: 1206, Gehäuseart: klar, Gehäusefarbe: farblos, Lichtfarbe: rot, Technologie: AlGaInP, Leistung: 60 mW
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: SMD-Leuchtdioden, SMD-LEDs, LEDs, SMD-, Leuchtdioden, SMD-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2728*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5899*
€ 0,70198
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3229*
€ 0,38425
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2728*
€ 0,32463
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG