Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Netzkabel, Schutzkontaktstecker Typ F (CEE 7/4) - IEC 60320 C19, 2m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11041917
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6051.2043
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Rundsteckverbinder sonstige
AC-Netzkabel, Typ=6051.2043, Länge=2 m, Nennspannung max.=250 V, Nennstrom=16 A, Querschnitt=1.5 mm², Ausrichtung des Steckverbinders=Gerade, Farbe Ummantelung=Schwarz, Mantelmaterial=PVC, Steckverbinder A=Schutzkontaktstecker Typ F (CEE 7/4) , Steckverbinder B=IEC 60320 C19, Konformität mit Normen=DEMKO FIMKO IMQ KEMA NEMKO OVE SEMKO VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
37 mm
Tiefe:
310 mm
Bruttogewicht:
298 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
4
€ 5,95*
ab € 8,77*
€ 15,34*
€ 6,90*
ab € 9,55*
€ 18,01*
€ 8,95*
ab € 11,25*
€ 18,01*
€ 5,90*
ab € 9,17*
€ 19,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 4,385* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5130.0000.21
ab € 10,35*
Zubehör
Schurter
EC11.0001.001.21
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.