Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Netzkabel, Schutzkontaktstecker Typ F (CEE 7/4) - IEC 60320 C13, 2m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11041910
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6051.2003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
AC-Netzkabel, Typ=6051.2003, Länge=2 m, Nennspannung max.=250 V, Nennstrom=10 A, Querschnitt=1 mm², Ausrichtung des Steckverbinders=Gerade, Farbe Ummantelung=Schwarz, Mantelmaterial=PVC, Steckverbinder A=Schutzkontaktstecker Typ F (CEE 7/4) , Steckverbinder B=IEC 60320 C13, Konformität mit Normen=DEMKO IMQ KEMA NEMKO OEVE SEMKO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
50 mm
Tiefe:
310 mm
Bruttogewicht:
220 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
8
€ 5,95*
ab € 7,20*
€ 12,76*
€ 6,90*
ab € 7,69*
€ 14,59*
€ 8,95*
ab € 9,20*
€ 14,79*
€ 5,90*
ab € 7,40*
€ 15,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 3,60* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4301.6004
ab € 11,17*
Zubehör
Schurter
DD12.9121.111
ab € 16,45*
Zubehör
Schurter
DD11.0114.1110
ab € 7,84*
Zubehör
Schurter
4707.2000
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.