Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze TPE 0.25mm² Verzinntes Kupfer Schwarz LiH 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11041767
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     LIH-T120 0.25 MM2 BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze 100m
litze
Litze, Typ=LIH-T120 0.25 MM2 BLACK, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung max.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.25 mm², Querschnitt AWG=23 AWG, Testspannung=900 V, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=TPE, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=LiH, Konformität mit Normen=CE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
363 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: litze schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,2605* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 39,37*
€ 46,85
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 38,12*
€ 45,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 33,15*
€ 39,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 32,34*
€ 38,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 31,08*
€ 36,99
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 26,05*
€ 31,00
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.