Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Isolationstester 10 TΩ 250 VDC/500 VDC/1000 VDC/2500 VDC/5000 VDC 660 VAC TRMS A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Megger MIT525-EU inkl. Prüfzertifikat Isolationsmessgerät
Megger MIT525-EU inkl. Prüfzertifikat Isolationsmessgerät
Artikel-Nr.:
     115-11041534
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     MIT525-EU
EAN/GTIN:
     5036175219010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät megger
isolationsmessgerät
Batterie: Yes, UN Nummer: UN3481, Isolationstester, Abmessungen L x B x H: 315 x 285 x 181 mm, Isolation: 10 kΩ...10 TΩ, Gewicht: 4.5 kg, Anzeige: LCD/1999 Stellen, Gerätefunktionen: Absorptionsverhältnis (DAR)/Dielektrische Entladung (DD)/Speicher/Rauschfilterung (ERES)/Rampenfunktion/Schrittspannungtest (Step voltage test)/Timer für Zeitfunktion, Lieferung mit: Dokumentations-CD/Netzkabel/Software/Messkabel/USB-Kabel, Messart: TRMS AC, Messfunktionen: Hochspannungsprüfung/Polarisationsindex (PI), Prüfspannung: 250 VDC/500 VDC/1000 VDC/2500 VDC/5000 VDC, Schnittstellen: USB, Schutzart: IP65, Serie: MIT500, MIT1000, Sicherheit nach EN61010-1: CAT IV 600 V, Software: PowerDB Lite, Stromversorgung: Li-Ion Akku/100...240 V @ 50...60 Hz, Kapazität max.: 25 µF, VAC max.: 660 VAC, VDC max.: 660 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
10.000 kg
Nettogewicht:
10.000 kg
Höhe:
320 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
430 mm
Ursprungsland:
GB
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Isolationstester
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
€ 2.671,53*
Frei Haus
€ 3.055,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.671,53*
€ 3.179,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Megger
6311-080
€ 350,00*
Zubehör
Megger
1002-641
€ 140,00*
Zubehör
Megger
1002-642
€ 190,00*
Zubehör
Megger
8101-183
€ 335,00*
Zubehör
Megger
8101-181
€ 115,00*
Zubehör
Megger
8101-182
€ 205,00*
Zubehör
Megger
1002-662
€ 135,00*
Zubehör
Megger
6220-822
€ 115,00*
Zubehör
Megger
1002-534
€ 135,00*
Zubehör
Megger
1002-647
ab € 179,09*
Zubehör
Megger
1002-643
ab € 173,44*
Zubehör
Megger
1002-648
€ 305,00*
Zubehör
Megger
1002-644
€ 295,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG