Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Geteilte Ferrite Ø ≤ 14.7 mm 70 Ω @ 100 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11041420
Hersteller:
     Kitagawa
Herst.-Nr.:
     GTFC-28-16-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapp-Ferrite
Kabel-Entstörferrite
EMI-Ferrite
Ferrite
Geteilte Ferrite, Sicherheitsverschluss: ohne, Farbe: grau, Frequenz: @ 100 MHz, Gehäusematerial: PA 6, UL94-V0, Kernmaterial: Ferrit, Impedanz: 70 Ω, Impedanz @ 100 MHz: 70 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.051 kg
Nettogewicht:
0.051 kg
Höhe:
22 mm
Breite:
53 mm
Tiefe:
74 mm
Ursprungsland:
JP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG