Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Geteilte Ferrite Ø 7.5... 8.5 mm 75 Ω @ 100 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11041407
Hersteller:
     Kitagawa
Herst.-Nr.:
     GRFC-8BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapp-Ferrite
Kabel-Entstörferrite
EMI-Ferrite
Ferrite
Geteilte Ferrite, Sicherheitsverschluss: ohne, Farbe: schwarz, Frequenz: @ 100 MHz, Gehäusematerial: PA 66, UL94-V2, Kernmaterial: Ferrit, Impedanz: 75 Ω, Impedanz @ 100 MHz: 75 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.025 kg
Nettogewicht:
0.025 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
JP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG