Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Geteilte Ferrite Ø ≤ 7 mm 45 Ω @ 100 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11041405
Hersteller:
     Kitagawa
Herst.-Nr.:
     GRFC-7BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapp-Ferrite
Kabel-Entstörferrite
EMI-Ferrite
Ferrite
Geteilte Ferrite, Sicherheitsverschluss: ohne, Farbe: schwarz, Frequenz: @ 100 MHz, Gehäusematerial: PA 66, UL94-V2, Kernmaterial: Ferrit, Impedanz: 45 Ω, Impedanz @ 100 MHz: 45 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.011 kg
Nettogewicht:
0.011 kg
Höhe:
53 mm
Breite:
21 mm
Tiefe:
37 mm
Ursprungsland:
JP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG