Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Geteilte Ferrite Ø ≤ 7 mm 45 Ω @ 100 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11041404
Hersteller:
     Kitagawa
Herst.-Nr.:
     GRFC-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferrite
Kabel-Entstörferrite
Klapp-Ferrite
EMI-Ferrite
Geteilte Ferrite, Sicherheitsverschluss: ohne, Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0, Farbe: grau, Frequenz: @ 100 MHz, Gehäusematerial: Polyamid (PA 66), Kernmaterial: Ferrit, Impedanz: 45 Ω, Impedanz @ 100 MHz: 45 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.007 kg
Nettogewicht:
0.007 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
33 mm
Tiefe:
24 mm
Ursprungsland:
JP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG