Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Geteilte Ferrite Ø 4.5... 5.5 mm 100 Ω @ 100 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11041401
Hersteller:
     Kitagawa
Herst.-Nr.:
     GRFC-5BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferrite
Kabel-Entstörferrite
Klapp-Ferrite
EMI-Ferrite
Geteilte Ferrite, Sicherheitsverschluss: ohne, Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0, Farbe: schwarz, Frequenz: @ 100 MHz, Gehäusematerial: Polyamid (PA 66), Kernmaterial: Ferrit, Impedanz: 100 Ω, Impedanz @ 100 MHz: 100 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.019 kg
Nettogewicht:
0.019 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
135 mm
Ursprungsland:
JP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG