Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transistor LCC1 NPN 15 V 200 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11041070
Hersteller:
     Semelab
Herst.-Nr.:
     2N2369ACSM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinleistungstransistor
Schalttransistor
SMD-Transistor
Transistor
Transistor, Gehäusetyp: LCC1, Polarität: NPN, Kollektor-Emitter Spannung: 15 V, Transitfrequenz: 500 MHz, Verlustleistung: 360 mW, Verstärkung: 40 ...120 , Verstärkung max.: 120, Verstärkung min.: 40
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
3 mm
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd-transistor, Transistoren, Kleinsignal-, Transistoren, Kleinleistungs-, Kleinleistungs-Transistoren, Kleinsignal-Transistoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 11,50*
€ 16,92*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 14,73*
€ 18,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG