Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transistor LCC2 NPN 50 V 800 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11041067
Hersteller:
     Semelab
Herst.-Nr.:
     2N2222ADCSM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dual Transistor
Kleinleistungstransistor
Schalttransistor
SMD-Transistor
Transistor, Gehäusetyp: LCC2, Polarität: NPN, Kollektor-Emitter Spannung: 50 V, Transitfrequenz: 250 MHz, Verlustleistung: 500 mW, Verstärkung: 100 ...300 , Verstärkung max.: 300, Verstärkung min.: 100
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd-transistor npn, smd-transistor, Transistoren, Kleinsignal-, Transistoren, Kleinleistungs-, Kleinsignal-Transistoren, Kleinleistungs-Transistoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 15,65*
€ 24,23*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 21,07*
€ 24,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG