Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialkunststofffett 35ml Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11040817
Hersteller:
     Electrolube
Herst.-Nr.:
     SPG35SL
EAN/GTIN:
     5028356104185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmierfett
schmierfett spritze
schmierfett
Spezialkunststofffett, Typ=SPG35SL, Volumen=35 ml, Farbe=Braun, Lieferform=Spritze, Physische Form=Paste, SFP-Funktionen=Schmiermittel, SFP-Produkttyp=Special Plastics Grease
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
33 mm
Tiefe:
136 mm
Bruttogewicht:
65 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
3403990000
Weitere Suchbegriffe: Spezialkunststofffett
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 12,65*
€ 19,10*
Lager 115
35
€ 5,95*
ab € 17,73*
€ 28,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
1 Stück enthält 35 Milliliter (ab € 0,50658* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.