Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 100kOhm 150mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11040314
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT-10-K-V10-104A-2020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
Trimmer-Potentiometer
Trimmpotentiometer, Typ=PT-10-K-V10-104A-2020, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=10.3 mm, Höhe=4.8 mm, Länge=-888, Nennleistung=150 mW, Toleranz (±)=20 %, Widerstand=100 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Rechter Winkel, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=PT-10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: trimmer-potentiometer piher, trimmer potentiometer, trimmer 0,15w, Trimmpotentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,332*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6675*
€ 0,79433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5878*
€ 0,69948
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5778*
€ 0,68758
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5378*
€ 0,63998
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.