Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

XY-Kombination 150 nF 275 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-11040274
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PZB300MC23R04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kondensatoren
RC-Kombinationen
Entstörkondensatoren
Breitband-Entstörer
XY-Kombination, Abmessungen L x H x B: 24.0 x 16.0 x 12.5 mm, Temperaturbereich: -40...+100 °C, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 20 mm, Kapazität: 150 nF, Nennspannung: 275 VAC, Querkapazität: 0.15 µF
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.007 kg
Nettogewicht:
0.007 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
FI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG