Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

RC-Kombination, 22nF, 250VAC, 630VDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11040268
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PMR210MB5220M100R30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Radial Kondensator
kemet metallpapierkondensator
RC-Kombination, Typ=PMR210MB5220M100R30, Alternative (Alias)=P410QM223M250AH101, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.3 mm, Höhe=13 mm, Kapazität=22 nF, Kapazitätstoleranz (±)=20 %, Leiterabstand=15.2 mm, Länge=18.5 mm, Nennspannung AC=250 V, Nennspannung DC=630 V, Widerstand=100 Ω, Widerstandstoleranz (±)=30 %, Anschlussart=Radiale Leitungen, Dielektrikummaterial=Metallisiertes Papier, Montageart=Gewindemontage, Verpackung=Bulk, Serien=PMR210
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
7 mm
Tiefe:
44 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: papierkondensator, RC-Kombination
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
33
3
€ 5,95*
ab € 0,99*
€ 1,42*
1
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 2,18*
1 Tag
810
5
€ 6,95*
ab € 2,34*
€ 4,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPT2CP
ab € 5,60*
Zubehör
Idealtek
MPT3CP
ab € 5,60*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 3,59*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 3,20*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 3,43*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 3,43*
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 3,44*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 3,46*
Zubehör
Idealtek
MPT1RCP
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.