Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RC-Kombination 470 nF 220 Ω 125 VAC/250 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-11040265
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PMR205AC6470M220R30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator 0,47 µf
entstörkondensator
RC-Kombination, Abmessungen L x H x B: 24 x 14 x 7.6 mm, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 20.3 mm, Kapazität: 470 nF, Nennspannung: 125 VAC/250 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
24 mm
Tiefe:
47 mm
Ursprungsland:
FI
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 470nf, Kondensatoren, RC-Kombinationen, Entstörkondensatoren, Breitband-Entstörer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG