Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RC-Kombination 100 nF 47 Ω 125 VAC/250 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-11040261
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PMR205AB6100M047R30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator 0,1µf
entstörkondensator
RC-Kombination, Abmessungen L x H x B: 18.5 x 10.5 x 5.2 mm, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 15.2 mm, Kapazität: 100 nF, Nennspannung: 125 VAC/250 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
19 mm
Tiefe:
43 mm
Ursprungsland:
FI
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 100nf, Kondensatoren, RC-Kombinationen, Entstörkondensatoren, Breitband-Entstörer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG