Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

X1-Kondensator, 150 nF, 440 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-11040259
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME278RE6150MR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator x1 0,15µf
entstörkondensator
X1-Kondensator, Abmessungen L x H x B: 30.5 x 22 x 15.3 mm, Temperaturbereich: -40...+110 °C, IEC-Klimakategorie: 40/110/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 25.4 mm, Beinlänge: 30 mm, Kapazität: 150 nF, Nennspannung: 440 VAC, ø D: 1 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.015 kg
Nettogewicht:
0.015 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
55 mm
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator x1, Kondensatoren, X2-Entstörkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Entstörkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG