Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

X2-Kondensator, 47nF, 275VAC, 630VDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11040240
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271M547MR300PS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Papierkondensator
entstörkondensator 47nf
X2-Kondensator, Typ=PME271M547MR300PS, AC-Nennspannung X2=275 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6 mm, DC-Nennspannung X2=630 V, Höhe=12.5 mm, Kapazität=47 nF, Leiterabstand=15.2 mm, Länge=18.5 mm, Toleranz (±)=20 %, dv/dt-Nennwert=1.2 V/ms, Dielektrikummaterial=Metallisiertes Papier, Serien=PME271M
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
5 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
2,2 g
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: papierkondensator, entstörkondensator 275v, X2-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.