Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

X2-Kondensator, 15 nF, 275 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-11040223
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE820MB5150MR04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
X2-Kondensator, Abmessungen L x H x B: 18 x 10.5 x 5.5 mm, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Dielektrikum: Metallisierte Polyesterfolie, IEC-Klimakategorie: 40/85/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 15 mm, Beinlänge: 17 mm, Kapazität: 15 nF, Nennspannung: 275 VAC, ø D: 0.8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Ursprungsland:
FI
Weitere Suchbegriffe: Störschutzkondensator, kt-kondensator 15nf, kt-kondensator, x2 entstörkondensator, X2-Entstörkondensatoren, Entstörkondensatoren, Kondensatoren, Funkentstörkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5305*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7352*
€ 0,87489
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6479*
€ 0,771
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5305*
€ 0,6313
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG