Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tantal-Elko 10 uF 10 VDC 2.54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-11040184
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T350C106K010AT7301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantal elektrolytkondensator 10v
Tantal-Elko, Temperaturbereich: -55...+85 °C, Verlustfaktor: 0.8 µA, Bauform: radial, Tropfenform, IEC-Klimakategorie: 55/85/56, Kapazitätstoleranz: ±10%, Raster: 2.54 mm, Kapazität: 10 µF, Nennspannung: 10 VDC
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
21 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, tantal elko kemet, Tropfen-Tantal-Elektrolytkondensatoren, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren, Tantal-Elkos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,881*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,279*
€ 1,52201
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,133*
€ 1,34827
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,881*
€ 1,04839
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG