Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 33 nF 1000 VDC / 500 VDC 15.2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11040169
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME261JB5330KR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papierkondensator
Schichtkondensator
schichtkondensator 1000v
schichtkondensator
Kondensator Abmessungen L x H x B: 18.5 x 13.5 x 7.8 mm Temperaturbereich: -40 ... +100 °C IEC-Klimakategorie: 40/70/56 Kapazitätstoleranz: ±10% Raster: 15.2 mm Kapazität: 33 nF Nennspannung: 1000 VDC / 500 VDC ø D: 0.8 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0.003 kg
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
0.003 kg
Breite:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.