Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 47 nF 630 VDC/300 VAC 15.2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-11040167
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME261EB5470KR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schichtkondensator
schichtkondensator
Kondensator, Abmessungen L x H x B: 18.5 x 13 x 7.3 mm, Temperaturbereich: -40...+100 °C, IEC-Klimakategorie: 40/70/56, Kapazitätstoleranz: ±10%, Raster: 15.2 mm, Kapazität: 47 nF, Nennspannung: 630 VDC/300 VAC, ø D: 0.8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
19 mm
Tiefe:
45 mm
Ursprungsland:
FI
Weitere Suchbegriffe: Metall-/Papier-Folienkondensatoren, Kondensatoren, Folienkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG