Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IC-Sockel, verzinnt, DIL 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-11039950
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     A 32-LC-TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel assmann
ic sockel
IC-Sockel, verzinnt, DIL, Bauform: offen, Innenkontaktmaterial: Phosphorbronze, Isolierkörpermaterial: Polyester (UL 94 V-0), Kontaktkörpermaterial: Messing, Oberfläche der Kontakthülse: Nickel, verzinnt, Raster: 2.54 mm, Bauhöhe: 5.16 mm, Nennspannung: 60 VAC, Pole: 32, Reihenabstand: 15.24 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.011 kg
Nettogewicht:
0.011 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: IC-Fassungen, IC-Sockel, Sockel, IC-, Fassungen, IC-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG