Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kühlkörper 11.18 mm 16.8 °C/W schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-11039898
Hersteller:
     Aavid Thermalloy
Herst.-Nr.:
     5794 02B 000000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
aavid kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper, Für Gehäuse: TO-220, Lochung: TO-220, Material: Aluminium, Oberfläche: schwarz eloxiert
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
11 mm
Breite:
19 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: 11039898
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG