Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kühlkörper 8 °C/W schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-11039896
Hersteller:
     Aavid Thermalloy
Herst.-Nr.:
     5081 22B 00000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
aavid kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper, Für Gehäuse: TO-220, Lochung: TO-220, Material: Aluminium, Oberfläche: schwarz eloxiert
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.020 kg
Nettogewicht:
0.020 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
45 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: 11039896
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG