Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11039718 Herst.-Nr.: 281.410.68 EAN/GTIN: 4049787024300 |
| | |
|
| | |
| LED-Hindernisfeuer, Typ=281.410.68, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Sockel=165 mm, Höhe gesamt=205 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=50 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusefarbe=-999, Gehäusematerial=Aluminium, Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=50000 h, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Rot, Linsenmaterial=Borosilikatglas, gehärtet, Montageart=Oberflächenmontage, Schutzart=IP66 IP68, Stromart=AC, Series=281 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Hindernisfeuer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 403,95* | € 509,36* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 450,52* | € 528,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 472,49* | € 553,96* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 540,39* | € 626,43* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 572,17* | € 660,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|