Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Übertrager 785 uH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11039607
Hersteller:
     BI Technologies
Herst.-Nr.:
     HM42-20002LFTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulstransformator
Koppeltransformator
Leiterplatten-Transformator
Netztrafo
SMD-Übertrager, Abmessungen L x B x H: 5.08 x 8.9 x 3 mm, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Frequenzbereich: 0.02...5 MHz, Induktivitäten: 785 µH, Übersetzungsverhältnis: 1:1, Isolationsspannung zwischen Wicklungen: 1500 VAC, Primärwiderstand: 600 mΩ, Sekundärwiderstand: 600 mΩ, Windungswiderstand max.: 600 mΩ
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Breite:
11 mm
Tiefe:
44 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Printtrafo, Printtransformator, SMD Übertrager, Trafo, Transformator, Übertrager, leiterplatten-transformator, SMD-Übertrager, Übertrager SMD, SMD-Induktivitäten, SMD-Transformatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG