Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD 20 uH 41 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11039601
Hersteller:
     BI Technologies
Herst.-Nr.:
     HA55-3623200LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Abmessungen L x B x H: 22 x 23 x 22 mm, Temperaturbereich: -40...+155 °C, Art des Gehäuses, der Verpackung, der Tasche: geschlossen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.067 kg
Nettogewicht:
0.067 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
21 mm
Tiefe:
34 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Induktivitäten SMD, SMD-Zweifachdrossel, Chip-Induktivitäten, SMD-Filter, HF-Drosseln SMD
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 12,30*
€ 15,87*
€ 5,95*
ab € 9,99*
€ 25,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG