Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD 16.3 uH 39 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11039600
Hersteller:
     BI Technologies
Herst.-Nr.:
     HA55L-3023163LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Abmessungen L x B x H: 30 x 23 x 22 mm, Temperaturbereich: -40...+155 °C, Art des Gehäuses, der Verpackung, der Tasche: geschlossen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.054 kg
Nettogewicht:
0.054 kg
Höhe:
21 mm
Breite:
22 mm
Tiefe:
28 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Induktivitäten SMD, SMD-Zweifachdrossel, Chip-Induktivitäten, SMD-Filter, HF-Drosseln SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG