Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Winkelsensor QFN-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11039540
Hersteller:
     iC-Haus
Herst.-Nr.:
     IC-MH8 QFN28-5X5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winkelgeber
Winkelsensor
winkelgeber
Winkelsensor, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, CAT Catalogue Description 3: 12-Bit-Encoder IC für BLDC-MotorsteuerungUVW-Kommutationssignale für achtpolige EC-MotoranwendungenAnaloge Sinus- und Cosinus-Differenzialsignale, Versorgungsspannung: 4.5...5.5 V, Gehäuse: QFN-28, Umdrehungsfrequenz, maximal: 120000 U/min
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
1 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Hall-ICs, Sensoren, Hall-, Hall-Sensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG