Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Winkelsensor QFN-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11039539
Hersteller:
     iC-Haus
Herst.-Nr.:
     IC-MH QFN28
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winkelgeber
Winkelsensor
winkelgeber
Winkelsensor, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, CAT Catalogue Description 3: Winkliger Hall-Encoder, 12-Bit, IC mit Kommutation, inkrementellen und seriellen AusgängenUVW-Kommutationssignale für EC-Motoranwendungen, Versorgungsspannung: 4.5...5.5 V, Gehäuse: QFN-28, Umdrehungsfrequenz, maximal: 120000 U/min
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Hall-ICs, Sensoren, Hall-, Hall-Sensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG