Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treiber-IC, IC-DX DFN6-2X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11039538
Hersteller:
     iC-Haus
Herst.-Nr.:
     IC-DX DFN6-2X2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
Analoge Treiber ICs
Treiber-IC, Typ=IC-DX DFN6-2X2, Anzahl Empfänger=-999, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2 mm, Höhe=0.9 mm, Länge=2 mm, Pins=6, Reflow Löttemperatur max=-999, Treiber=1, Versorgungsspannung max.=30 V, Versorgungsspannung min.=8 V, Ausgangstyp=Spannung Push-Pull, Bauform=DFN, Montageart=SMT, Treibertyp=Universaler Ausgangstreiber für Digitalsensor
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: Leistungs-Treiber, Treiber-IC, and gate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.